Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 733.1MEXFL-25 digitális külső mikrométer, 0-0.984 hüvelyk/0-25 mm-es tartomány, Ip67 | CQ8YTL 60KA77

STARRETT 733.1MEXFL-25 Digital Outside Micrometer, 0 Inch To 0.984 In/0 To 25 mm Range, Ip67

Raktáron
Tétel: CQ8YTL Modell: 733.1MEXFL-25Kereszthivatkozás: 60KA77
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
€619.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális külső mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STARRETT 733.1XFLZ-16 digitális külső mikrométer, 15-16 hüvelyk/381-406 mm Tartomány | CQ9CMN 60KC17 733.1XFLZ-16€2,013.59
STARRETT 733.1MEXFLZ-425 digitális külső mikrométer, 15.740 hüvelyk – 16.730 hüvelyk/400 – 425 mm közötti tartomány, Ip67 | CQ9CMP 60KA93 733.1MEXFLZ-425€2,047.04
STARRETT 733.1XFLZ-21 digitális külső mikrométer, 20 hüvelyk és 21 hüvelyk között/508 - 533 mm hatótávolság | CQ9CNC 60KC22 733.1XFLZ-21€2,233.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 733.1MEXFL-25 Digital Outside Micrometer, 0 Inch To 0.984 In/0 To 25 mm Range, Ip67
€619.29 /Mértékegység