A Starrett 196B1 egy univerzális hátsó dugattyús tárcsajelző, amely kis lineáris távolságok és tárgyméretek mérésére szolgál. 0 és 0.2 hüvelyk közötti távolságokat mér 0.001 hüvelykes beosztással a munkadarab emelkedésének vagy süllyedésének pontos mérésére. Ezt a tárcsás tesztjelzőt gyártóüzemekben, laboratóriumokban, valamint az autóiparban és a repülőgépiparban használják.
Jellemzők:
- Ez a Starrett számlap tesztjelző rozsdamentes acél szárral rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
- Szatén króm bevonattal rendelkezik a csillogás csökkentése és az esztétikus megjelenés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- 657A mágneses talpjelző tartó: Ezek a tartók forgatható oszlopszerelvényekkel rendelkeznek, amelyek vízszintes és függőleges síkban univerzális beállítást tesznek lehetővé.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a Starrett tárcsa tesztjelző tárcsa mérete?
V. Ennek a tárcsás tesztjelzőnek a tárcsa 1-1/2 hüvelykes.
K. Mekkora a Starrett tárcsa tesztjelzőjének hatótávolsága?
V. Ennek a tárcsás tesztjelzőnek a hatótávolsága 200 hüvelyk.
K. Mekkora a Starrett 196B1 tárcsa tesztjelzőjének mutatója?
V. Ennek a tárcsás tesztjelzőnek a karja 1-1/2 hüvelyk.
K. Mekkora a Starrett tárcsa tesztjelzőjének hatótávolsága?
V. Ennek a tárcsás tesztjelzőnek a hatótávolsága 200 hüvelyk.
K. Mi a célja a hátsó dugattyú funkciójának a Starrett 196B1 tárcsa tesztjelzőjén?
V. A hátsó dugattyú lehetővé teszi, hogy az indikátort szűk helyeken vagy szűk helyeken használjuk, ahol a mérési ponthoz való közvetlen hozzáférés nehézkes lehet.
K. Milyen típusú csapágyat használnak ebben a mérőórás tesztjelzőben?
V. Ez a tesztjelző siklócsapágyakkal rendelkezik a sima és precíz mozgás biztosításához a mérési feladatok során. Azok az ügyfelek, akik más típusú csapágyazású tesztjelzőt keresnek, választhatják 708ACZ ékköves csapágyakkal rendelkező egység.