Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 196A1Z tárcsajelző tokkal AC4GYZ 2ZUJ4 / 50697

STARRETT 196A1Z számlapjelző tokkal

Raktáron
Tétel: AC4GYZ Típus: 196A1ZKereszthivatkozás: 2ZUJ4 / 50697
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
€680.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázási teszt kijelző
Csapágy típusEgyszerű
Kapcsolattartó pont Dia.0.375 "
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-100
Dial Méret1.5 "
osztások0.001 "
Mutató stílusaFüggőleges
Választék0–0.2 ”
Tartomány forradalmonként0.1 "
OlvasásFolyamatos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 196A1Z egy univerzális hátsó dugattyús tárcsajelző, amelynek szárátmérője 1/4 hüvelyk (6.3 mm) és 0.001 hüvelyk (0.02 mm) beosztású.
    • Karcálló, fehér felületű számlappal rendelkezik, és tokkal, bilinccsel, szerszámtartó tartóval, valamint kényelmes és lyukas rögzítéssel szállítjuk.
    • Ez a pontos és megbízható Starrett tárcsajelző biztosítja a zavartalan működést, és különféle tesztelési és mérési alkalmazásokban használják.

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágy típusDial MéretTartalmazzaTételÁr
STARRETT 196B1 tárcsa tesztjelző, 0 - 0.2 hüvelyk tartomány, hátsó dugattyú, fehér számlap | AC4GZA 2ZUJ5 / 50699 196B1Egyszerű1.5 "Kijelző 3 érintkezési ponttal és csak adapterrelTárcsázási teszt kijelző€378.11
STARRETT 196A5Z univerzális hátsó dugattyús számlapjelző, 0.200 hatótávolság | AE6MZH 5UAL5 / 50714 196A5Zdrágaköves1.5 "Kijelző 3 érintkezési ponttal, adapterrel, 4 tartozékkal a tokbanTárcsázási teszt kijelző€667.40
STARRETT 196B6 Tárcsázásjelző 0.001 0-tól 0.200-ig Fehér | AE9XBB 6NAZ3 / 50702 196B6Egyszerű1.45 "Antimágneses kijelző csak 3 érintkezési ponttalTárcsázás jelző€506.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 196A1Z számlapjelző tokkal
€680.07 /Mértékegység