Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY STHT72317 elektromos ragasztópisztoly 80w 0.45 hüvelykes kioldó | AG2BDQ 31CN65

STANLEY STHT72317 elektromos ragasztópisztoly 80w, 0.45 hüvelykes kioldó

Raktáron
Tétel: AG2BDQ Modell: STHT72317Kereszthivatkozás: 31CN65

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€44.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRagasztópisztoly
takarmányKézikönyv
FunkcióRagasztóanyag
Ragasztóbot kapacitása0.45 "
Működési hőmérséklet.275 fok és 410 fok F között
teljesítmény5.5–7.5 font / óra.
Méret0.45 "
Kapcsolótípusravasz
Szerszám hossza8"
Szerszám súlya0.74 font
típuselektromos
Feszültség120
Watts80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8516790000

Termék részletek:

    • Jellemzők: fa, többcélú, nagy szilárdságú

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióMűködési hőmérséklet.KapcsolótípusSzerszám hosszaSzerszám súlyatípusWattsÁr
STANLEY GR20 ragasztópisztoly forró olvadék 30 Watt 0.45 hüvelykes kupak | AB7ZBE 24T309 GR20Összeszereléshez vagy rögzítéshez410 fok F-6.5 "0.69 fontForró olvadék30€24.36
STANLEY GR25-2 ragasztópisztoly melegen olvadó 80 W 0.45 hüvelykes kettős hőfok | AB7ZBK 24T316 GR25-2Összeszereléshez vagy rögzítéshez410 fok FSzia / Alacsony6.5 "0.74 fontForró olvadék80€31.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY STHT72317 elektromos ragasztópisztoly 80w, 0.45 hüvelykes kioldó
€44.17 /Mértékegység