GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06 állandó nyomásfokozó rendszer, szivattyúvezérlő, 2 LE, 1 hüvelykes NPT bemenet | CD2FFQ 48GP24

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06 állandó nyomású nyomásfokozó rendszer, szivattyúvezérlő, 2 LE, 1 hüvelyk NPT bemenet

Raktáron
Tétel: CD2FFQ Típus: 2AB23HM06Kereszthivatkozás: 48GP24

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,217.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllandó nyomásfokozó rendszer
Ügynökségi megfelelésNSF, CSA, UL
erősítők4.2
Ház anyaga316 Stainless Steel
HP2
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Bemeneti méret1 "NPT
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés40 fok C
Motor fordulatszám3500
NEMA értékelés3R
Kimeneti méret1 "NPT
Fázis1
Tömítés anyagaSzén / kerámia / gumi
ÖnindítóNem
Tartályméret2
Feszültség230 VAC
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06 állandó nyomású nyomásfokozó rendszer, szivattyúvezérlő, 2 LE, 1 hüvelyk NPT bemenet
€6,217.74 /Mértékegység