PARKER EZ-Mate sorozat, légtömlő gyorscsatlakozó


Szűrő
Test anyaga: Acél , Befejez: Háromértékű króm , Csere típusa: Ipari , Zár típusa: Záró golyók , Zárás típusa: Push-to-Connect , Anyaga: Acél , Max. Üzemi nyomás: 300 psi , Max. Nyomás: 300 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Tömítések: nitril , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Szelep típusa: Csöves
StílusModellCsőméretBarb méretTestméretMenetméretMenet típusaKapcsolat típusaTömlő csatlakozásTömlő belül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
EZ-751-16FP
--3 / 4 "1-11 1/2 "NPTF--€177.06
ajánlatkérés
B
EZ-251-6PL
-3 / 8 "1 / 4 "--Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök3 / 8 "€127.15
B
EZ-501-8PL
-1 / 2 "1 / 2 "--Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök1 / 2 "€128.32
C
EZ-751-12MP
--3 / 4 "3 / 4-14 "férfiNPTF--€200.69
ajánlatkérés
D
EZ-251-4HB
-1 / 4 "1 / 4 "--TömlőhegyTömlő Barb1 / 4 "€124.03
A
EZ-751-12FP
--3 / 4 "3 / 4-14 "NPTF--€159.47
ajánlatkérés
B
EZ-251-4PL
-1 / 4 "1 / 4 "--Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök1 / 4 "€131.23
B
EZ-371-6PL
-3 / 8 "3 / 8 "--Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök3 / 8 "€117.33
D
EZ-501-8HB
-1 / 2 "1 / 2 "--TömlőhegyTömlő Barb1 / 2 "€131.58
E
EZ-371-8FP
1 / 2 "-3 / 8 "1 / 2-14 "NPTF(F) NPT-€99.81
E
EZ-501-8FP
1 / 2 "-1 / 2 "1 / 2-14 "NPTF(F) NPT-€91.70
F
EZ-501-8MP
1 / 2 "-1 / 2 "1 / 2-14 "férfiNPTF(M) NPT-€126.40
F
EZ-251-4MP
1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "férfiNPTF(M) NPT-€92.84
E
EZ-251-4FP
1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "NPTF(F) NPT-€82.01
E
EZ-501-12FP
3 / 4 "-1 / 2 "3 / 4-14 "NPTF(F) NPT-€136.82
E
EZ-371-6FP
3 / 8 "-3 / 8 "3 / 8-18 "NPTF(F) NPT-€83.73
E
EZ-251-6FP
3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "NPTF(F) NPT-€96.78
F
EZ-251-6MP
3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "férfiNPTF(M) NPT-€113.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?