STANLEY STHT33456 mérőszalag 16 láb rozsdamentes acél | AG2BDH 31CN35

STANLEY STHT33456 mérőszalag 16 láb rozsdamentes acélból

Tétel: AG2BDH Modell: STHT33456Kereszthivatkozás: 31CN35

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszalag
ÖvcsipeszIgen
Penge bevonatNejlon
Kés színEzüst
Penge hossza16 láb.
Penge anyagRozsdamentes acél
A penge szélessége3 / 4 "
A tok színeEzüst
Case MaterialRozsdamentes acél
Típus típusDoboz
Érettségi típusain./ft./mm/cm/m
osztások5mm
Horog3 szegecs, korrózióálló, True-Zero (TM)
Zárás típusaOldal
Mérés típusaSAE / metrikus
kiemelkedő5 ft.
Stud jelölésekIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód9017800000

Termék részletek:

    • Visszatekerés típusa (automatikus)

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaA penge szélességeÁr
STANLEY STHT33457 mérőszalag 26 láb rozsdamentes acél | AG2BDJ 31CN36 STHT3345726 láb.1.25 "€59.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY STHT33456 mérőszalag 16 láb rozsdamentes acélból