Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY STHT33457 mérőszalag 26 láb rozsdamentes acél | AG2BDJ 31CN36

STANLEY STHT33457 mérőszalag 26 láb rozsdamentes acélból

Raktáron
Tétel: AG2BDJ Modell: STHT33457Kereszthivatkozás: 31CN36

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€59.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszalag
ÖvcsipeszIgen
Penge bevonatNejlon
Kés színEzüst
Penge hossza26 láb.
Penge anyagRozsdamentes acél
A penge szélessége1.25 "
A tok színeEzüst
Case MaterialRozsdamentes acél
Típus típusDoboz
Érettségi típusain./ft./mm/cm/m
osztások5mm
Horog3 szegecs, korrózióálló, True-Zero (TM)
Zárás típusaOldal
Mérés típusaSAE / metrikus
kiemelkedő7 ft.
Stud jelölésekIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9017800000

Termék részletek:

    • Visszatekerés típusa (automatikus)

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaA penge szélességeÁr
STANLEY STHT33456 mérőszalag 16 láb rozsdamentes acél | AG2BDH 31CN35 STHT3345616 láb.3 / 4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY STHT33457 mérőszalag 26 láb rozsdamentes acélból
€59.34 /Mértékegység