STANLEY FMST18001 hordozható szerszámos doboz 17-29/32 x 8-3/4 x 12-7/64 | AH3GQE 31XR33

STANLEY FMST18001 hordozható szerszámos doboz 17-29/32 x 8-3/4 x 12-7/64

Raktáron
Tétel: AH3GQE Típus: FMST18001Kereszthivatkozás: 31XR33

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€109.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható eszközdoboz
Doboz anyagaSzerkezeti hab
színekFekete
SzíncsaládFekete
Fiókos diákTeljes kihúzású golyóscsapágy
befejezMatte
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható felső
Belső mélység9-1 / 16 "
Belső magasság4 17 / 32 "
Belső szélesség14 49 / 64 "
ZárórendszerLakat Hasp
Fiókok száma0
Fogantyúk száma1
Darabszám1
Tálcák száma2
Külső mélység9"
Külső magasság12 "
Külső szélesség18 "
Teljes mélység8.75 "
Teljes magasság12 7 / 64 "
Teljes szélesség17 29 / 32 "
Tárolási kapacitás2075 cu. ban ben.
Súly kapacitás55 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.33
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)29.46
Származási országIL

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY FMST18001 hordozható szerszámos doboz 17-29/32 x 8-3/4 x 12-7/64
€109.88 /Mértékegység