STANLEY A45-501H 689 Nyitott kar készlet 3-3/16 hüvelyk hossz standard | AG4YGV 35GT02

STANLEY A45-501H 689 Nyitott kar készlet 3-3/16 hüvelykes, szabványos

Tétel: AG4YGV Modell: A45-501H 689Kereszthivatkozás: 35GT02

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyitott kar készlet
Kar anyagaKovácsolt fém
Kar típusaStandard
Közelebbi teljesítményHeavy Duty
Közelebb típusTartsa nyitva
Záró üzemmódHidraulikus
színekEzüst
AjtókezelésNem kezes
Külső ajtó szélessége48 "
befejezAlumínium
Ház magassága1"
Ház hossza3.187 "
Ház szélessége4"
A belső ajtó szélessége48 "
Max. Ajtónyitás180 fok
Felszerelési stílusUniverzális, párhuzamos, Top Jamb és Standard
Vetítés a falról3-3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8302413000

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (nem tartozék)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY A45-501H 689 Nyitott kar készlet 3-3/16 hüvelykes, szabványos