STANLEY VIDMAR SEP3140ALDB Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 30 hüvelyk szélesség | AD9NJG 4TT09

STANLEY VIDMAR SEP3140ALDB moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk magas 30 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD9NJG Típus: SEP3140ALDBKereszthivatkozás: 4TT09

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,723.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris fiókszekrény
színeksötétkék
Rekeszek fiókonként(1) 24, (2) 20, (3) 16, (2) 12, (1) 8
Fiók kapacitása400 font
Fiókmagasság3-7/8", 4-5/8", 6-1/4", 5-3/8"
befejezPorbevonatú
AnyagAcél
A rekeszek száma(1) 24 (3-7 / 8 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (4-5 / 8 "H), (1) 12 (4-5) / 8 "H), (1) 20 (5-3 / 8" H), (2) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 12 (6-1 / 4" H), (1) ) 8 (6-1 / 4 "H)
Fiókok száma9
Teljes mélység27.75 "
Teljes magasság59 "
Teljes szélesség30 "
Használható fiókmagasság (hüvelyk)(2) 3-7/8", (2) 4-5/8", (2) 6-1/4", (3) 5-3/8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 239.95
Hajó magassága (cm)165.86
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFiókok számaszínekFiókmélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFiókmagasságA fiók szélességeÁr
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Fekete-27.75 "59 "60 "--€8,447.45
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Fekete-27.75 "59 "60 "--€9,379.47
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 45 hüvelyk szélesség | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Fekete-27.75 "59 "45 "--€6,439.26
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 45 hüvelyk szélesség | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Fekete-27.75 "59 "45 "--€7,422.96
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK Helyhez kötött munkaközpont 37 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Fekete-27.75 "37 "60 "--€6,300.76
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK Helyhez kötött munkaközpont 44 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Fekete-27.75 "44 "60 "--€7,441.35
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 30 hüvelyk szélesség | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Fekete-27.75 "59 "30 "--€6,159.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY VIDMAR SEP3140ALDB moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk magas 30 hüvelyk szélesség
€4,723.46 /Mértékegység