Stafford Mfg WP2L114 Wrenching Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 1.915 Inch Bore, Steel | CJ6JUR

STAFFORD MFG WP2L114 csavarkulcs-gallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 1.915 hüvelykes furat, acél

Tétel: CJ6JUR Modell: WP2L114
€64.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozó gallér
Térfogatméret1-11 / 12 "
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.3.250 "
Csőméret1-1 / 2 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret5 / 16-24 x 1
típusNagy szilárdságú
Szélesség0.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModelltípusTérfogatméretFokozatSzélességAnyagDia kívül.CsőméretCsavar anyagaÁr
Stafford Mfg WC2L004 Csavarhúzó gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/4 hüvelykes furat, acél | CJ6JTV WC2L004Alacsony profilú1 / 4 "12150.313 "Acél0.688 "-Ötvözött acél€22.87
ajánlatkérés
Stafford Mfg WC2L006 Csavarhúzó gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/8 hüvelykes furat, acél | CJ6JTW WC2L006Alacsony profilú3 / 8 "12150.375 "Acél0.875 "-Ötvözött acél€26.48
ajánlatkérés
Stafford Mfg WC2L008 Csavarhúzó gallér, 2 részes osztott, bilincs típus, 1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6JTX WC2L008Alacsony profilú1 / 2 "12150.406 "Acél1.125 "-Ötvözött acél€22.70
ajánlatkérés
Stafford Mfg WC2L010 Csavarhúzó gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/8 hüvelykes furat, acél | CJ6JTY WC2L010Alacsony profilú5 / 8 "12150.438 "Acél1.313 "-Ötvözött acél€22.60
ajánlatkérés
Stafford Mfg WC2L012 Csavarhúzó gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/4 hüvelykes furat, acél | CJ6JTZ WC2L012Alacsony profilú3 / 4 "12150.500 "Acél1.500 "-Ötvözött acél€25.75
ajánlatkérés
Stafford Mfg WC2L100 Csavarhúzó gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1 hüvelykes furat, acél | CJ6JUA WC2L100Alacsony profilú1"12150.500 "Acél1.750 "-Ötvözött acél€26.44
ajánlatkérés
Stafford Mfg WC2L102 csavarkulcs-gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1-1/8 hüvelykes furat, acél | CJ6JUB WC2L102Alacsony profilú1-1 / 8 "12150.500 "Acél1.875 "-Ötvözött acél€26.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG WP2L114 csavarkulcs-gallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 1.915 hüvelykes furat, acél
€64.38 /Mértékegység