EBERBACH Hosszú stroke kölcsönös rázógépek


Szűrő
Kapacitás: 40 lbs. , Befejez: Rozsdamentes acél , Magasság: 16.5 " , Hz: 50/60 , Hossz: 40 " , Típus: Digitális , Szélesség: 12 "
StílusModellFeszültségSebességütésÁr (ÁFA nélkül)
A
E5703
115V20-130 osc / perc6.5 "€28,869.51
A
E5703.SS
115V20-130 osc / perc6.5 "€12,381.60
ajánlatkérés
A
E5703.25
230V20-130 osc / perc6.5 "€12,381.60

Hosszú stroke kölcsönös rázógépek

Az Eberbach hosszú löketű reciprok rázógépek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek agresszív keverési tevékenységet igényelnek vegyszerek és oldatok feldolgozásához gyógyszerészeti és egészségügyi létesítményekben. Digitális időzítővel és fordulatszámmérővel rendelkeznek a program gyors beállításához, valamint integrált kormányrudakkal az egyszerű üzembe helyezés érdekében. Egyes modellek nedvesség- és kiömlésálló elektronikával rendelkeznek, hogy megakadályozzák az áramkör károsodását a reaktív vegyszerek és folyadékok miatt. Válasszon a hosszú löketű reciprok rázók széles választékából, amelyek 115 és 230 V-os változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?