Stafford Mfg 8S012 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/4 hüvelykes furat, SS | CJ6ECN

STAFFORD MFG 8S012 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 3/4 hüvelykes furat, SS

Cikkszám: CJ6ECN Modell: 8S012
€35.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret3 / 4 "
Fokozat303
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.500 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret1/4-28 x 5/8
típusAlacsony profilú
Szélesség0.500 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretFokozatDia kívül.Csavar mérettípusSzélességÁr
Stafford Mfg 2S002 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/8 hüvelykes furat, SS | CJ6DUK 2S0021 / 8 "3030.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S003 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/16 hüvelykes furat, SS | CJ6DUL 2S0033 / 16 "3030.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S004 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/4 hüvelykes furat, SS | CJ6DUM 2S0041 / 4 "3030.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S005 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/16 hüvelykes furat, SS | CJ6DUN 2S0055 / 16 "3030.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "€23.29
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S006 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/8 hüvelykes furat, SS | CJ6DUP 2S0063 / 8 "3031.063 "6-32 x 3/8Nagy szilárdságú0.313 "€25.18
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S007 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 7/16 hüvelykes furat, SS | CJ6DUQ 2S0077 / 16 "3031.063 "6-32 x 3/8Nagy szilárdságú0.313 "€27.87
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S008 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2 hüvelykes furat, SS | CJ6DUR 2S0081 / 2 "3031.250 "8-32 x 1/2Nagy szilárdságú0.375 "€25.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 8S012 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 3/4 hüvelykes furat, SS
€35.27 /Mértékegység