Stafford Mfg 8L012C Threaded Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 3/4-10 Inch Threaded Bore, Steel | CJ6FME

STAFFORD MFG 8L012C menetes tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 3/4-10 hüvelykes menetes furat, acél

Tétel: CJ6FME Modell: 8L012C
€41.90 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret3 / 4 "-10
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.1.500 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1/4-28 x 5/8
típusAlacsony profilú
Szélesség0.500 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar mérettípusSzélességÁr
Stafford Mfg 3L004F menetes tengely gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/4-28 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FJL 3L004F1 / 4 "-280.813 "4-40 x 3/8Nagy szilárdságú0.250 "€20.73
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L005F menetes tengely gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/16-24 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FJM 3L005F5 / 16 "-240.813 "4-40 x 3/8Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L006F menetes tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/8-24 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FJN 3L006F3 / 8 "-241.063 "6-32 x 3/8Nagy szilárdságú0.313 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L008F menetes tengely gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2-20 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FJP 3L008F1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/2Nagy szilárdságú0.375 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L010F menetes tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/8-18 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FJQ 3L010F5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/8Nagy szilárdságú0.406 "€35.26
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L012F menetes tengely gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/4-16 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FJR 3L012F3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "€29.55
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L014F menetes tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 7/8-14 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FJT 3L014F7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 3/4Nagy szilárdságú0.500 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 8L012C menetes tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 3/4-10 hüvelykes menetes furat, acél
€41.90 /Mértékegység