Stafford Mfg 6S202 Shaft Collar, Set Screw Type, 2-1/8 Inch Bore, SS | CJ6FAV

STAFFORD MFG 6S202 tengelygyűrű, beállított csavartípus, 2-1/8 hüvelykes furat, SS

Tétel: CJ6FAV Modell: 6S202
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret2-1 / 8 "
Fokozat303
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.3"
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret1/2-13 x 1/2
típusprémium
Szélesség0.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg 6S002 tengelygyűrű, csavaros készlet, 1/8 hüvelykes furat, SS | CJ6EZK 6S0021 / 8 "0.375 "6-32 x 1/80.250 "€15.52
ajánlatkérés
Stafford Mfg 6S003 tengelygyűrű, csavaros készlet, 3/16 hüvelykes furat, SS | CJ6EZL 6S0033 / 16 "0.438 "8-32 x 1/80.250 "€12.73
ajánlatkérés
Stafford Mfg 6S004 tengelygyűrű, csavaros készlet, 1/4 hüvelykes furat, SS | CJ6EZM 6S0041 / 4 "0.500 "10-32 x 1/80.281 "€13.13
ajánlatkérés
Stafford Mfg 6S005 tengelygyűrű, csavaros készlet, 5/16 hüvelykes furat, SS | CJ6EZN 6S0055 / 16 "0.625 "10-32 x 3/160.344 "€12.31
ajánlatkérés
Stafford Mfg 6S006 tengelygyűrű, csavaros készlet, 3/8 hüvelykes furat, SS | CJ6EZP 6S0063 / 8 "0.750 "1/4-20 x 3/160.375 "€10.25
ajánlatkérés
Stafford Mfg 6S007 tengelygyűrű, csavaros készlet, 7/16 hüvelykes furat, SS | CJ6EZQ 6S0077 / 16 "0.875 "1/4-20 x 3/160.438 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 6S008 tengelygyűrű, csavaros készlet, 1/2 hüvelykes furat, SS | CJ6EZR 6S0081 / 2 "1"1/4-20 x 1/40.438 "€16.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 6S202 tengelygyűrű, beállított csavartípus, 2-1/8 hüvelykes furat, SS