STAFFORD MFG 3L010ACM menetes tengelygallér, 1 darabból osztott, bilincs típus, 5/8-18 hüvelykes menetes furat, acél

Tétel: CJ6JQG Modell: 3L010ACM
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret5 / 8 "-18
befejezFekete oxid
Fokozat1117
AnyagAcél
Dia kívül.1.500 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret10-32 x 5/8
típusNagy szilárdságú
Szélesség0.813 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg 3L008ACM menetes tengely gallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 1/2-20 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6JQF 3L008ACM1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/20.750 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L012ACM menetes tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típusú, 3/4-16 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6JQH 3L012ACM3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/41"-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L014ACM menetes tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típusú, 7/8-14 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6JQJ 3L014ACM7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 3/41"-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L100ACM menetes tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 1-14 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6JQK 3L100ACM1-142"1/4-28 x 3/41"-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L008FACM menetes tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 1/2-20 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6JQL 3L008FACM1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/21.12 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L010FACM menetes tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 5/8-18 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6JQM 3L010FACM5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/81.188 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L012FACM menetes tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 3/4-16 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6JQN 3L012FACM3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/41.500 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 3L010ACM menetes tengelygallér, 1 darabból osztott, bilincs típus, 5/8-18 hüvelykes menetes furat, acél