STAFFORD MFG 3L014ACM menetes tengelygallér, 1 darabból osztott, bilincs típus, 7/8-14 hüvelykes menetes furat, acél

Tétel: CJ6JQJ Modell: 3L014ACM
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret7 / 8 "-14
befejezFekete oxid
Fokozat1117
AnyagAcél
Dia kívül.1.875 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1/4-28 x 3/4
típusNagy szilárdságú
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg 3L008ACM menetes tengely gallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 1/2-20 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6JQF 3L008ACM1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/20.750 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L010ACM menetes tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 5/8-18 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6JQG 3L010ACM5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/80.813 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L012ACM menetes tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típusú, 3/4-16 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6JQH 3L012ACM3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/41"-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L100ACM menetes tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 1-14 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6JQK 3L100ACM1-142"1/4-28 x 3/41"-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L008FACM menetes tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 1/2-20 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6JQL 3L008FACM1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/21.12 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L010FACM menetes tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 5/8-18 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6JQM 3L010FACM5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/81.188 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L012FACM menetes tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 3/4-16 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6JQN 3L012FACM3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/41.500 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 3L014ACM menetes tengelygallér, 1 darabból osztott, bilincs típus, 7/8-14 hüvelykes menetes furat, acél