A Szín: narancs , vezeték hossza: 13 ft. , Jelenlegi rajz: 11-5.5A, 10-5A , Légcsatorna átm.: 12 " , Légcsatorna anyaga: Vinil, poliészter , Ventilátor anyaga: polipropilén , Befejez: PVC bevonattal , grillezés: Krómozott , Grill anyaga: Acél , Magasság: 17 " , HP: 1 hp , Hossz: 27 " , Anyaga: polietilén , Max. Áramlás szabad levegőben: 1842 CFM , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15P , Pengék száma: 6 , fázis: 1 , Kapcsoló típusa: Beépített On/Off Rocker , Típus: Tengelyirányú , Feszültség: 115V AC , Szélesség: 16 "