STAFFORD MFG Solution sorozat, Accu Clamp egy darabból hasított acél menetes tengelygallérok


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Fokozat: 1117 , Anyaga: Acél , Csavar anyaga: Ötvözött acél , Típus: Nagy szilárdságú
StílusModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélesség
A
3L100FACM
1-142"1/4-28 x 3/41.500 "
ajánlatkérés
B
3L100ACM
1-142"1/4-28 x 3/41"
ajánlatkérés
B
3L008ACM
1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/20.750 "
ajánlatkérés
A
3L008FACM
1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/21.12 "
ajánlatkérés
B
3L012ACM
3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/41"
ajánlatkérés
A
3L012FACM
3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/41.500 "
ajánlatkérés
A
3L010FACM
5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/81.188 "
ajánlatkérés
B
3L010ACM
5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/80.813 "
ajánlatkérés
B
3L014ACM
7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 3/41"
ajánlatkérés
A
3L014FACM
7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 3/41.500 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?