Stafford Mfg 2L112B Balanced Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 1-3/4 Inch Bore, Steel | CJ6EMU

STAFFORD MFG 2L112B kiegyensúlyozott tengelygyűrű, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-3/4 hüvelykes furat, acél

Tétel: CJ6EMU Típus: 2L112B
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret1-3 / 4 "
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.3"
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret5 / 16-24 x 1
típusNagy szilárdságú
Szélesség0.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretFokozatDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg 2L008B kiegyensúlyozott tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6EMF 2L008B1 / 2 "12151.250 "8-32 x 1/20.375 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L010B kiegyensúlyozott tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 5/8 hüvelykes furat, acél | CJ6EMG 2L010B5 / 8 "12151.500 "10-32 x 5/80.438 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L012B kiegyensúlyozott tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/4 hüvelykes furat, acél | CJ6EMH 2L012B3 / 4 "12151.750 "1/4-28 x 3/40.500 "€85.72
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L014B kiegyensúlyozott tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 7/8 hüvelykes furat, acél | CJ6EMJ 2L014B7 / 8 "12151.875 "1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L100B kiegyensúlyozott tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 1 hüvelykes furat, acél | CJ6EMK 2L100B1"12152"1/4-28 x 3/40.500 "€23.31
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L102B kiegyensúlyozott tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típusú, 1-1/8 hüvelykes furat, acél | CJ6EML 2L102B1-1 / 8 "12152.125 "1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L103B kiegyensúlyozott tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-3/16 hüvelykes furat, acél | CJ6EMM 2L103B1-3 / 16 "12152.125 "1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 2L112B kiegyensúlyozott tengelygyűrű, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-3/4 hüvelykes furat, acél