Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SC22060800-025P2 Socket Cap Screw Standard M6 x 1X80, 25PK | AE9FCE 6JDJ3

APPROVED VENDOR SC22060800-025P2 Aljzatsapka csavar szabványos M6 x 1X80, 25PK

Raktáron
Tétel: AE9FCE Modell: SC22060800-025P2Kereszthivatkozás: 6JDJ3
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
€36.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt80mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza24mm
Menetméret1mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22060800-025P2 Aljzatsapka csavar szabványos M6 x 1X80, 25PK
€36.07 /csomag