Stafford Mfg 1AM018AFXK Shaft Mounting Collar, 18mm Bore, Aluminum | CJ6HQB

STAFFORD MFG 1AM018AFXK tengelyrögzítő gallér, 18 mm furat, alumínium

Tétel: CJ6HQB Típus: 1AM018AFXK
€198.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő gallér
Térfogatméret18 mm
Karima OD63 mm
Karima szélessége6.85 mm
Fokozat2024-T351
Kulcsméret6 mm
AnyagAlumínium
Rögzítési furat A5.4 mm
B rögzítő lyukM5
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méretM5 x 0.8 x 16 mm
Szélesség21mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellB rögzítő lyukTérfogatméretKarima ODCsavar anyagaCsavar méretSzélességKarima szélességeFokozatÁr
Stafford Mfg 1LM006AFX tengelyrögzítő gallér, 6 mm-es furat, acél | CJ6HNT 1LM006AFXM36 mm38 mmÖtvözött acélM3 x 0.5 x 8 mm19mm7.00 mm1117€102.19
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1LM008AFXK tengelyrögzítő gallér, 8 mm-es furat, acél | CJ6HNU 1LM008AFXKM38 mm41 mmÖtvözött acélM3 x 0.5 x 8 mm19mm6.85 mm1117€117.64
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1LM010AFXK tengelyrögzítő gallér, 10 mm-es furat, acél | CJ6HNV 1LM010AFXKM310 mm45 mmÖtvözött acélM3 x 0.5 x 10 mm19mm6.85 mm1117€119.74
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1LM012AFXK tengelyrögzítő gallér, 12 mm-es furat, acél | CJ6HNW 1LM012AFXKM412 mm55 mmÖtvözött acélM4 x 0.7 x 12 mm19mm6.85 mm1117€117.26
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1LM016AFXK tengelyrögzítő gallér, 16 mm-es furat, acél | CJ6HNX 1LM016AFXKM516 mm63 mmÖtvözött acélM5 x 0.8 x 16 mm20mm6.85 mm1117€126.48
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1LM018AFXK tengelyrögzítő gallér, 18 mm-es furat, acél | CJ6HNY 1LM018AFXKM518 mm63 mmÖtvözött acélM5 x 0.8 x 16 mm21mm6.85 mm1117€148.62
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1LM020AFXK tengelyrögzítő gallér, 20 mm furat, acél | CJ6HNZ 1LM020AFXKM520 mm69 mmÖtvözött acélM6 x 1.0 x 16 mm25mm7.94 mm1117€141.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 1AM018AFXK tengelyrögzítő gallér, 18 mm furat, alumínium
€198.48 /Mértékegység