Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER SZERSZÁMOK H5251116-UN1X8 Menetmaró, 8 Un Menetméret, 1.750 hüvelyk Vágási hossz, 116.00 mm Hosszúság | CU9JWA 32RP75

WALTER TOOLS H5251116-UN1X8 Thread Mill, 8-Un Thread Size, 1.750 Inch Length Of Cut, 116.00 mm Length

Raktáron
Tétel: CU9JWA Model: H5251116-UN1X8Kereszthivatkozás: 32RP75
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
€289.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes malom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS H5251116-UNC1/2 menetmaró, 1/2-Unc menetméret, 0.846 hüvelyk vágási hossz, 72.00 mm hosszúság | CU9JVY 32RP77 H5251116-UNC1 / 2€118.00
WALTER TOOLS H5251116-UNC3/4 menetmaró, 3/4-Unc menetméret, 1.300 hüvelyk vágási hossz, 83.00 mm hosszúság | CU9JVZ 32RP79 H5251116-UNC3 / 4€170.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS H5251116-UN1X8 Thread Mill, 8-Un Thread Size, 1.750 Inch Length Of Cut, 116.00 mm Length
€289.57 /Mértékegység