STAFFORD MFG Solution sorozat, Accu karimás tengelyrögzítő nyakörvek


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid
StílusModellB rögzítő lyukTérfogatméretKarima ODCsavar anyagaCsavar méretSzélességKarima szélességeFokozatÁr (ÁFA nélkül)
A
1L006AFXK
-3 / 8 "1.730 "Ötvözött acél6-320.688 "0.250 "1117€130.38
ajánlatkérés
B
1A008AFXK
-1 / 2 "2.230 "Ötvözött acél8-320.750 "0.282 "2024-T351€133.59
ajánlatkérés
A
1L008AFXK
-1 / 2 "2.230 "Ötvözött acél8-320.750 "0.282 "1117€133.70
ajánlatkérés
C
1S004AFX
-1 / 4 "1.480 "18-8 rozsdamentes acél4-400.62 "0.250 "303€141.93
ajánlatkérés
C
1S006AFXK
-3 / 8 "1.730 "18-8 rozsdamentes acél6-320.688 "0.250 "303€170.76
ajánlatkérés
B
1A004AFX
-1 / 4 "1.480 "Ötvözött acél4-400.62 "0.250 "2024-T351€103.53
ajánlatkérés
A
1L004AFX
-1 / 4 "1.480 "Ötvözött acél4-400.62 "0.250 "1117€115.68
ajánlatkérés
C
1S008AFXK
-1 / 2 "2.230 "18-8 rozsdamentes acél8-320.750 "0.282 "303€181.52
ajánlatkérés
B
1A006AFXK
-3 / 8 "1.730 "Ötvözött acél6-320.688 "0.250 "2024-T351€115.92
ajánlatkérés
C
1S106AFXK
1 / 4-201-3 / 8 "3.605 "18-8 rozsdamentes acél1 / 4-281"0.406 "303€302.38
ajánlatkérés
A
1L106AFXK
1 / 4-201-3 / 8 "3.605 "Ötvözött acél1 / 4-281"0.406 "1117€220.81
ajánlatkérés
A
1L108AFXK
1 / 4-201-1 / 2 "3.730 "Ötvözött acél1 / 4-281"0.406 "1117€217.12
ajánlatkérés
C
1S108AFXK
1 / 4-201-1 / 2 "3.730 "18-8 rozsdamentes acél1 / 4-281"0.406 "303€295.59
ajánlatkérés
C
1S104AFXK
1 / 4-201-1 / 4 "3.480 "18-8 rozsdamentes acél1 / 4-281"0.406 "303€285.35
ajánlatkérés
C
1S102AFXK
1 / 4-201-1 / 8 "3.230 "18-8 rozsdamentes acél1 / 4-281"0.406 "303€264.47
ajánlatkérés
C
1S100AFXK
1 / 4-201"3.230 "18-8 rozsdamentes acél1 / 4-281"0.406 "303€256.71
ajánlatkérés
A
1L104AFXK
1 / 4-201-1 / 4 "3.480 "Ötvözött acél1 / 4-281"0.406 "1117€195.84
ajánlatkérés
C
1S012AFXK
1 / 4-203 / 4 "2.980 "18-8 rozsdamentes acél1 / 4-281"0.406 "303€242.99
ajánlatkérés
B
1A012AFXK
1 / 4-203 / 4 "2.980 "Ötvözött acél1 / 4-281"0.406 "2024-T351€158.67
ajánlatkérés
B
1A100AFXK
1 / 4-201"3.230 "Ötvözött acél1 / 4-281"0.406 "2024-T351€159.88
ajánlatkérés
A
1L102AFXK
1 / 4-201-1 / 8 "3.230 "Ötvözött acél1 / 4-281"0.406 "1117€182.70
ajánlatkérés
B
1A106AFXK
1 / 4-201-3 / 8 "3.605 "Ötvözött acél1 / 4-281"0.406 "2024-T351€223.15
ajánlatkérés
B
1A108AFXK
1 / 4-201-1 / 2 "3.730 "Ötvözött acél1 / 4-281"0.406 "2024-T351€168.79
ajánlatkérés
A
1L012AFXK
1 / 4-203 / 4 "2.980 "Ötvözött acél1 / 4-281"0.406 "1117€185.70
ajánlatkérés
B
1A102AFXK
1 / 4-201-1 / 8 "3.230 "Ötvözött acél1 / 4-281"0.406 "2024-T351€274.87
ajánlatkérés
B
1A104AFXK
1 / 4-201-1 / 4 "3.480 "Ötvözött acél1 / 4-281"0.406 "2024-T351€198.31
ajánlatkérés
A
1L100AFXK
1 / 4-201"3.230 "Ötvözött acél1 / 4-281"0.406 "1117€196.05
ajánlatkérés
C
1S300AFXK
3 / 8-163"6.355 "18-8 rozsdamentes acél3 / 8-241.38 "0.500 "303€1,120.67
ajánlatkérés
C
1S207AFXK
3 / 8-162-7 / 16 "5.730 "18-8 rozsdamentes acél3 / 8-241.38 "0.500 "303-
ajánlatkérés
B
1A207AFXK
3 / 8-162-7 / 16 "5.730 "Ötvözött acél3 / 8-241.38 "0.500 "2024-T351-
ajánlatkérés
A
1L207AFXK
3 / 8-162-7 / 16 "5.730 "Ötvözött acél3 / 8-241.38 "0.500 "1117€433.82
ajánlatkérés
B
1A208AFXK
3 / 8-162-1 / 2 "5.730 "Ötvözött acél3 / 8-241.38 "0.500 "2024-T351€391.06
ajánlatkérés
A
1L300AFXK
3 / 8-163"6.355 "Ötvözött acél3 / 8-241.38 "0.500 "1117€485.70
ajánlatkérés
A
1L208AFXK
3 / 8-162-1 / 2 "5.730 "Ötvözött acél3 / 8-241.38 "0.500 "1117€438.37
ajánlatkérés
B
1A300AFXK
3 / 8-163"6.355 "Ötvözött acél3 / 8-241.38 "0.500 "2024-T351€496.79
ajánlatkérés
C
1S208AFXK
3 / 8-162-1 / 2 "5.730 "18-8 rozsdamentes acél3 / 8-241.38 "0.500 "303-
ajánlatkérés
A
1L203AFXK
5 / 16-182-3 / 16 "4.980 "Ötvözött acél5 / 16-241.250 "0.500 "1117€503.63
ajánlatkérés
C
1S200AFXK
5 / 16-182"4.730 "18-8 rozsdamentes acél5 / 16-241.250 "0.500 "303€491.75
ajánlatkérés
C
1S204AFXK
5 / 16-182-1 / 4 "4.980 "18-8 rozsdamentes acél5 / 16-241.250 "0.500 "303€594.39
ajánlatkérés
A
1L115AFXK
5 / 16-181-15 / 16 "4.730 "Ötvözött acél5 / 16-241.250 "0.500 "1117€339.25
ajánlatkérés
B
1A112AFXK
5 / 16-181-3 / 4 "4.480 "Ötvözött acél5 / 16-241.250 "0.500 "2024-T351€250.40
ajánlatkérés
B
1A204AFXK
5 / 16-182-1 / 4 "4.980 "Ötvözött acél5 / 16-241.250 "0.500 "2024-T351€383.60
ajánlatkérés
A
1L112AFXK
5 / 16-181-3 / 4 "4.480 "Ötvözött acél5 / 16-241.250 "0.500 "1117€310.16
ajánlatkérés
A
1L204AFXK
5 / 16-182-1 / 4 "4.980 "Ötvözött acél5 / 16-241.250 "0.500 "1117€403.21
ajánlatkérés
C
1S115AFXK
5 / 16-181-15 / 16 "4.730 "18-8 rozsdamentes acél5 / 16-241.250 "0.500 "303-
ajánlatkérés
C
1S203AFXK
5 / 16-182-3 / 16 "4.980 "18-8 rozsdamentes acél5 / 16-241.250 "0.500 "303-
ajánlatkérés
A
1L200AFXK
5 / 16-182"4.730 "Ötvözött acél5 / 16-241.250 "0.500 "1117€321.04
ajánlatkérés
C
1S112AFXK
5 / 16-181-3 / 4 "4.480 "18-8 rozsdamentes acél5 / 16-241.250 "0.500 "303€466.46
ajánlatkérés
B
1A115AFXK
5 / 16-181-15 / 16 "4.730 "Ötvözött acél5 / 16-241.250 "0.500 "2024-T351-
ajánlatkérés
B
1A203AFXK
5 / 16-182-3 / 16 "4.980 "Ötvözött acél5 / 16-241.250 "0.500 "2024-T351-
ajánlatkérés
B
1A200AFXK
5 / 16-182"4.730 "Ötvözött acél5 / 16-241.250 "0.500 "2024-T351€333.52
ajánlatkérés
B
1A010AFXK
10-245 / 8 "2.605 "Ötvözött acél10-320.813 "0.313 "2024-T351€143.47
ajánlatkérés
A
1L010AFXK
10-245 / 8 "2.605 "Ötvözött acél10-320.813 "0.313 "1117€147.08
ajánlatkérés
C
1S010AFXK
10-245 / 8 "2.605 "18-8 rozsdamentes acél10-320.813 "0.313 "303€216.12
ajánlatkérés
D
1LM008AFXK
M38 mm41 mmÖtvözött acélM3 x 0.5 x 8 mm19mm6.85 mm1117€142.34
ajánlatkérés
E
1SM010AFXK
M310 mm45 mm18-8 rozsdamentes acélM3 x 0.5 x 10 mm19mm6.85 mm303€182.10
ajánlatkérés
E
1SM008AFXK
M38 mm41 mm18-8 rozsdamentes acélM3 x 0.5 x 8 mm19mm6.85 mm303€183.16
ajánlatkérés
E
1SM006AFX
M36 mm38 mm18-8 rozsdamentes acélM3 x 0.5 x 8 mm19mm7.00 mm303€194.46
ajánlatkérés
D
1LM006AFX
M36 mm38 mmÖtvözött acélM3 x 0.5 x 8 mm19mm7.00 mm1117€123.65
ajánlatkérés
F
1AM006AFX
M36 mm38 mmÖtvözött acélM3 x 0.5 x 8 mm19mm7.00 mm2024-T351€102.17
ajánlatkérés
F
1AM008AFXK
M38 mm41 mmÖtvözött acélM3 x 0.5 x 8 mm19mm6.85 mm2024-T351€127.26
ajánlatkérés

Solution sorozat, Accu karimás tengelyrögzítő nyakörvek

A Stafford Accu-Flange sorozatú tengelyrögzítő gyűrűk az alkatrészek helyén tartására szolgálnak, megakadályozva a csúszást vagy elmozdulást a művelet során. Ezek a gallérok acél/rozsdamentes acél/alumínium szerkezettel rendelkeznek, és kettős felosztású kialakításuk lehetővé teszi a könnyű felszerelést és a tengelyen történő beállítást anélkül, hogy a felületet elrontaná. Három menetes furattal rendelkeznek, hogy a gallért csavarokkal és csavarokkal rögzítsék más felületekkel vagy alkatrészekkel. Ezek a gallérok továbbá tartalmaznak egy szabványos reteszhornyot, amely lehetővé teszi egy speciális kulcs behelyezését a forgatónyomaték átviteléhez a tengely és az illeszkedő alkatrész között, biztosítva a biztonságos és egy vonalban lévő kapcsolatot. A Stafford Accu-Flange sorozatú nyakörvek könnyen testreszabhatók a felhasználó által, hogy számos alkalmazási területet hajtsanak végre, mint például az erőátvitel vagy az adott mozgás biztosítása.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?