E JAMES & CO 1506-375563-100 Neoprene Tubing 3/8 Inch Id 100 Feet | AC3DVM 2RUU2

E JAMES & CO 1506-375563-100 neoprén cső 3/8 hüvelyk belső átmérője 100 láb

Raktáron
Tétel: AC3DVM Modell: 1506-375563-100Kereszthivatkozás: 2RUU2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€296.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA part: 80
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz100 láb.
AnyagNeoprén
Dia kívül.9 / 16 "
Temp. Hatótávolság-40-től 225 F-ig
Falvastagság3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)32
HS-kód4009110000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1506-375563-100 neoprén cső 3/8 hüvelyk belső átmérője 100 láb
€296.14 /Mértékegység