Stafford Mfg 19L111PST csőrögzítő gallér, 2 darab osztott, bilincs típus, 2 lapos felület, 1.675 hüvelykes furat, acél | CJ6JHA

STAFFORD MFG 19L111PST csőrögzítő gallér, 2 részre osztott, bilincs típusú, 2 lapos felületű, 1.675 hüvelykes furat, acél

Tétel: CJ6JHA Modell: 19L111PST
€156.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő gallér
Térfogatméret1-2 / 3 "
Alsó menetes furat mérete1 / 4-20
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.2.500 "
Csőméret1-1 / 4 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1/4-28 x 5/8
Felső menetes furat mérete10-24
típusAlacsony profilú
Szélesség0.500 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretFokozatAnyagDia kívül.CsőméretCsavar anyagatípusÁr
Stafford Mfg 19L011PST csőrögzítő gallér, 2 darabos osztott, bilincs típusú, 2 lapos felületű, 0.690 hüvelykes furat, acél | CJ6JGW 19L011PST11 / 16 "1215Acél1.500 "3 / 8 "Ötvözött acélAlacsony profilú-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 19L014PST csőrögzítő gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 2 lapos felület, 0.857 hüvelykes furat, acél | CJ6JGX 19L014PST17 / 20 "1215Acél1.750 "1 / 2 "Ötvözött acélAlacsony profilú€67.98
ajánlatkérés
Stafford Mfg 19L101PST csőrögzítő gallér, 2 darab osztott, bilincs típus, 2 lapos felület, 1.065 hüvelykes furat, acél | CJ6JGY 19L101PST1-1 / 15 "1215Acél2"3 / 4 "Ötvözött acélNagy szilárdságú-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 19L105PST csőrögzítő gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 2 lapos felület, 1.330 hüvelykes furat, acél | CJ6JGZ 19L105PST1-1 / 3 "1215Acél2.250 "1"Ötvözött acélNagy szilárdságú-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 19L114PST csőrögzítő gallér, 2 darab osztott, bilincs típus, 2 lapos felület, 1.915 hüvelykes furat, acél | CJ6JHB 19L114PST1-11 / 12 "1215Acél3"1-1 / 2 "Ötvözött acélNagy szilárdságú€157.44
ajánlatkérés
Stafford Mfg 19S011PST csőrögzítő gallér, 2 darab osztott, bilincs típus, 2 lapos felület, 0.690 hüvelykes furat, SS | CJ6JHC 19S011PST11 / 16 "303Rozsdamentes acél1.500 "3 / 8 "18-8 rozsdamentes acélAlacsony profilú-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 19S014PST csőrögzítő gallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 2 lapos felület, 0.857 hüvelykes furat, SS | CJ6JHD 19S014PST17 / 20 "303Rozsdamentes acél1.750 "1 / 2 "18-8 rozsdamentes acélAlacsony profilú€74.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 19L111PST csőrögzítő gallér, 2 részre osztott, bilincs típusú, 2 lapos felületű, 1.675 hüvelykes furat, acél
€156.73 /Mértékegység