Stafford Mfg 10L008F menetes tengelygallér, jobb oldali menet, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2-10 hüvelykes furat, acél | CJ6FQC

STAFFORD MFG 10L008F menetes tengelygallér, jobb oldali menet, 2 részre osztott, bilincs típus, 1/2-10 hüvelykes furat, acél

Tétel: CJ6FQC Modell: 10L008F
€72.70 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret1 / 2 "-10
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.1.313 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret10-32 x 5/8
típusJobb kéz ACME
Szélesség0.500 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg 10L006F menetes tengelygallér, jobb oldali menet, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/8-12 hüvelykes furat, acél | CJ6FQA 10L006F3 / 8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "€44.88
ajánlatkérés
Stafford Mfg 10L007F menetes tengelygallér, jobb oldali menet, 2 darabos osztott, bilincs típus, 7/16-12 hüvelykes furat, acél | CJ6FQB 10L007F7 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 10L010F menetes tengelygallér, jobb oldali menet, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/8-8 hüvelykes furat, acél | CJ6FQD 10L010F5 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "€35.07
ajánlatkérés
Stafford Mfg 10L012F menetes tengelygallér, jobb oldali menet, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/4-6 hüvelykes furat, acél | CJ6FQE 10L012F3 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "€65.65
ajánlatkérés
Stafford Mfg 10L014F menetes tengelygallér, jobb oldali menet, 2 darabos osztott, bilincs típus, 7/8-6 hüvelykes furat, acél | CJ6FQF 10L014F7 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 10L100F menetes tengelygallér, jobb oldali menet, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1-5 hüvelykes furat, acél | CJ6FQG 10L100F1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "€54.29
ajánlatkérés
Stafford Mfg 10L102F menetes tengelygallér, jobb oldali menet, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1-1/8-5 hüvelykes furat, acél | CJ6FQH 10L102F1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 10L008F menetes tengelygallér, jobb oldali menet, 2 részre osztott, bilincs típus, 1/2-10 hüvelykes furat, acél
€72.70 /Mértékegység