KERN AND SOHN EOC sorozatú nagy felbontású platformmérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 300 x 300 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, kg, lb, uncia, PCS , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 300 mm , Mérési felület szélessége: 300 mm
StílusModellMérlegplatform méreteiLinearitásPlatform mélységeA platform magasságaPlatform szélességolvashatóságA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ár (ÁFA nélkül)
A
EOC 30K-3
300 x 300 x 110 mm+/-0.015, 0.03Kg110mm300 mm300 mm5, 10 g, 5/10 g1g10g€494.80
B
EOC 20K-3A
300 x 300 x 110 mm+/-0.006 kg110mm300 mm300 mm2g1g10g€509.36
C
EOC 30K-4S
300 x 300 x 110 mm+/-0.0015, 0.003Kg110mm--0.5, 1 g, 0.5/1 g1g10g€494.80
D
EOC 100K-2
300 x 300 x 110 mm+/-0.06, 0.15Kg110mm300 mm300 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€494.80
E
EOC 60K-3A
300 x 300 x 110 mm+/-0.015 kg110mm300 mm300 mm5g2g20g€509.36
F
EOC 60K-3
300 x 300 x 110 mm+/-0.003, 0.006Kg110mm300 mm300 mm1, 2 g, 1/2 g2g20g€494.80
G
EOC 10K-3
300 x 300 x 110 mm+/-0.006, 0.015Kg110mm300 mm300 mm2, 5 g, 2/5 g500mg5g€480.25
H
EOC 60K-2
300 x 300 x 110 mm+/-0.03, 0.06Kg110mm300 mm300 mm10, 20 g, 10/20 g2g20g€509.36
I
EOC 10K-3A
300 x 300 x 110 mm+/-0.003 kg110mm300 mm300 mm1g500mg5g€509.36
J
EOC 100K-3
300 x 300 x 110 mm+/-0.006, 0.015Kg110mm300 mm300 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g€494.80
K
EOC 6K-3
300 x 300 x 110 mm+/-0.003, 0.006Kg110mm300 mm300 mm1, 2 g, 1/2 g250mg2.5g€465.70
L
EOC 6K-4A
300 x 300 x 110 mm+/-0.0015 kg110mm300 mm300 mm0.5g250mg2.5g€494.80
M
EOC 10K-4
300 x 300 x 110 mm+/-0.0006, 0.0015Kg110mm300 mm300 mm0.2, 0.5 g, 0.2/0.5 g500mg5g€494.80
N
EOC 60K-2L
500 x 400 x 120 mm+/-0.03, 0.06Kg120 mm400 mm500 mm10, 20 g, 10/20 g2g20g€567.57
O
EOC 30K-4
500 x 400 x 120 mm+/-0.0015, 0.003Kg120 mm400 mm500 mm0.5, 1 g, 0.5/1 g1g10g€567.57
P
EOC 30K-3L
500 x 400 x 120 mm+/-0.015, 0.03Kg120 mm400 mm500 mm5, 10 g, 5/10 g1g10g€567.57
Q
EOC 100K-2A
500 x 400 x 120 mm+/-0.03 kg120 mm400 mm500 mm10g5g50g€582.12
R
EOC 300K-2
500 x 400 x 120 mm+/-0.15, 0.3Kg120 mm400 mm500 mm50, 100 g, 50/100 g10g100g€582.12
S
EOC 300K-3
500 x 400 x 120 mm+/-0.015, 0.03Kg120 mm400 mm500 mm5, 10 g, 5/10 g10g100g€596.67
T
EOC 100K-3L
500 x 400 x 120 mm+/-0.006, 0.015Kg120 mm400 mm500 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g€640.33
U
EOC 100K-2L
500 x 400 x 120 mm+/-0.06, 0.15Kg120 mm400 mm500 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€553.01
V
EOC 60K-3L
500 x 400 x 120 mm+/-0.003, 0.006Kg120 mm400 mm500 mm1, 2 g, 1/2 g2g20g€596.67
W
EOC 300K-2L
600 x 500 x 150 mm+/-0.15, 0.3Kg150 mm500 mm600 mm50, 100 g, 50/100 g10g100g€844.07
X
EOC 100K-2XL
600 x 500 x 150 mm+/-0.06, 0.15Kg150 mm500 mm600 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€844.07
Y
EOC 100K-2XXL
950 x 500 x 60 mm+/-0.06, 0.15Kg60 mm500 mm950 mm20, 50 g, 20/50 g10g100g€873.18

EOC sorozatú nagy felbontású platformmérlegek

A Kern & Sohn EOC sorozatú platformmérlegek pontos mérést tesznek lehetővé különféle tételeknél. Rozsdamentes acél alappal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a nagy terheléseknek, és egy szilikon bevonatú alumínium mérőcella a rájuk kifejtett erő mérésére. Ezek az egységek IP65 besorolással védik a platformot por és víz ellen. Tartalmaznak egy szintjelzőt is a skála pontos szintbe állításához, és látható és hallható jelzésekkel figyelmeztetik a felhasználót az áruk adagolása, osztályozása vagy szétszórásakor. Ezek a nagy felbontású egységek akkumulátorral működnek és könnyűek, így több helyen is könnyen használhatók és hordozhatók. Ezek a mérlegek továbbá egy RS-232 interfésszel vannak felszerelve, hogy egy nyomtatót csatlakoztasson a rendszerhez a csomagolási alkalmazások során címkék előállításához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?