Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA PR-4PK Markolókapocs Kihúzható rugó 2.6 Lb. | AE3QBC 5ENW3

LAMP PR-4PK Markolókapocs Kihúzható rugó 2.6 Lb.

Raktáron
Tétel: AE3QBC Modell: PR-4PKKereszthivatkozás: 5ENW3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€2.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogd meg a fogást
Fogás hossza25 / 32 "
Fogás szélessége23 / 64 "
Záró típusTavasz
színekFekete
hardverNem számít
AnyagMűanyag
Szerelési típusfelületi
Megnyitó műveletHúzza ki
Húzóerő2.6 font
Sztrájk hossza13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8302423065
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFogás hosszaFogás szélességehardverAnyagSztrájkmagasságSztrájk hosszaÁr
LÁMPA MC-28/BLK Markolókapocs Nyitható rugó 6.6 Lb. | AE3DGC 5CJA3 MC-28 / BLK1 29 / 64 "1.437 "BeleértveMűanyag31 / 64 "1.031 "€10.72
LÁMPA MC-37/BLK-1 markolatfogó Nyitható rugó 17.6 Lb. | AE3DGD 5CJA4 MC-37 / BLK-12.25 "1.5 "BeleértveMűanyag25 / 32 "1.25 "€12.61
LÁMPA ESN-195/BLK Kapaszkodófogó Kihúzható rugó 7.7 Lb. | AE3QAH 5ENU1 ESN-195 / BLK1 29 / 64 "1.437 "Nem számítPoliacetál--€7.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP PR-4PK Markolókapocs Kihúzható rugó 2.6 Lb.
€2.90 /Mértékegység