Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON 2RC10 tompacsatlakozó, sárga - 50 db-os csomag | AC9UPD 3KF24

STA-KON 2RC10 tompacsatlakozó, sárga – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9UPD Típus: 2RC10Kereszthivatkozás: 3KF24
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
€130.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt Splice csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.21 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.26 "
Varrásátfedésben
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr
STA-KON 2RA18 Butt Splice Connector Red - 100 db | AC9UPB 3KF22 2RA180.115 "Piros1.19 "22 - 18 AWG€187.63
STA-KON 2RB14 Butt Splice Connector Blue - 100 db-os csomag | AC9UPC 3KF23 2RB140.148 "Kék1.19 "16 - 14 AWG€161.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON 2RC10 tompacsatlakozó, sárga – 50 db-os csomag
€130.60 /Mértékegység