Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON 2RA18 Butt Splice Connector Red - 100 db | AC9UPB 3KF22

STA-KON 2RA18 Butt Splice Connector Red - 100 db

Raktáron
Tétel: AC9UPB Típus: 2RA18Kereszthivatkozás: 3KF22
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
€187.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt Splice csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.115 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.19 "
Varrásátfedésben
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr
STA-KON 2RB14 Butt Splice Connector Blue - 100 db-os csomag | AC9UPC 3KF23 2RB140.148 "Kék1.19 "16 - 14 AWG€161.44
STA-KON 2RC10 tompacsatlakozó, sárga - 50 db-os csomag | AC9UPD 3KF24 2RC100.21 "Sárga1.26 "12 - 10 AWG€130.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON 2RA18 Butt Splice Connector Red - 100 db
€187.63 /Mértékegység