Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON 2RB14 Butt Splice Connector Blue - 100 db-os csomag | AC9UPC 3KF23

STA-KON 2RB14 Kék tompacsatlakozó – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9UPC Modell: 2RB14Kereszthivatkozás: 3KF23

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€171.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt Splice csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.148 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.19 "
Varrásátfedésben
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr
STA-KON 2RA18 Butt Splice Connector Red - 100 db | AC9UPB 3KF22 2RA180.115 "Piros1.19 "22 - 18 AWG€178.72
STA-KON 2RC10 tompacsatlakozó, sárga - 50 db-os csomag | AC9UPD 3KF24 2RC100.21 "Sárga1.26 "12 - 10 AWG€138.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON 2RB14 Kék tompacsatlakozó – 100 db-os csomag
€171.82 /Mértékegység