Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON 18RA-251T Apa leválasztó piros 22-18 Awg - 50 db-os csomag | AC9UNX 3KF18

STA-KON 18RA-251T csatlakozódugó, piros, 22–18 Awg – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9UNX Típus: 18RA-251TKereszthivatkozás: 3KF18

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€78.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.06 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség300V
Teljes hossz1.13 "
Varrásátfedésben
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr
STA-KON 10RC-251T Apa leválasztó sárga 12-10awg - 25 db-os csomag | AC9UNQ 3KF05 10RC-251T0.133 "Sárga1.17 "12 - 10 AWG€79.29
STA-KON 14RB-251T Apa leválasztó kék 16-14 Awg - 50 db-os csomag | AC9UNT 3KF08 14RB-251T0.086 "Kék1.13 "16 - 14 AWG€82.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON 18RA-251T csatlakozódugó, piros, 22–18 Awg – 50 db-os csomag
€78.87 /Mértékegység