Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON 10RC-251T Apa leválasztó sárga 12-10awg - 25 db-os csomag | AC9UNQ 3KF05

STA-KON 10RC-251T dugós csatlakozó sárga 12-10awg - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9UNQ Típus: 10RC-251TKereszthivatkozás: 3KF05

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€79.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.133 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség300V
Teljes hossz1.17 "
Varrásátfedésben
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr
STA-KON 14RB-251T Apa leválasztó kék 16-14 Awg - 50 db-os csomag | AC9UNT 3KF08 14RB-251T0.086 "Kék1.13 "16 - 14 AWG€82.89
STA-KON 18RA-251T Apa leválasztó piros 22-18 Awg - 50 db-os csomag | AC9UNX 3KF18 18RA-251T0.06 "Piros1.13 "22 - 18 AWG€78.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON 10RC-251T dugós csatlakozó sárga 12-10awg - 25 db-os csomag
€79.29 /Mértékegység