Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SSI MG-5000-A-MD-R Digital Vacuum Gauge With Transmitter, 0 To 5000 PSI, 4 To 20Ma Dc, 3 Inch Dial Size | CU4GPV 45MU02

SSI MG-5000-A-MD-R Digital Vacuum Gauge With Transmitter, 0 To 5000 PSI, 4 To 20Ma Dc, 3 Inch Dial Size

Raktáron
Tétel: CU4GPV Modell: MG-5000-A-MD-RKereszthivatkozás: 45MU02
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
€461.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SSI MG-200-A-MD-R Digital Vacuum Gauge With Transmitter, 0 To 200 PSI, 4 To 20Ma Dc, 3 Inch Dial Size, Mg-Md | CU4GPU 45MU01 MG-200-A-MD-R€461.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI MG-5000-A-MD-R Digital Vacuum Gauge With Transmitter, 0 To 5000 PSI, 4 To 20Ma Dc, 3 Inch Dial Size
€461.89 /Mértékegység