Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SSI MG-200-A-MD-R digitális vákuummérő adóval, 0–200 PSI, 4–20 Ma DC, 3 hüvelykes számlapméret, Mg-Md | CU4GPU 45MU01

SSI MG-200-A-MD-R Digital Vacuum Gauge With Transmitter, 0 To 200 PSI, 4 To 20Ma Dc, 3 Inch Dial Size, Mg-Md

Raktáron
Tétel: CU4GPU Modell: MG-200-A-MD-RKereszthivatkozás: 45MU01
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
€461.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SSI MG-5000-A-MD-R digitális vákuummérő adóval, 0–5000 PSI, 4–20 Ma egyenáram, 3 hüvelykes számlapméret | CU4GPV 45MU02 MG-5000-A-MD-R€461.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI MG-200-A-MD-R Digital Vacuum Gauge With Transmitter, 0 To 200 PSI, 4 To 20Ma Dc, 3 Inch Dial Size, Mg-Md
€461.89 /Mértékegység