Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3380022258 spirálhegyű csapcsatlakozó 22x2.50 mm Hr | AG4BTV 33XT56

OSG 3380022258 Spirálhegyű csapszeg, 22x2.50 mm Hr

Raktáron
Tétel: AG4BTV Típus: 3380022258Kereszthivatkozás: 33XT56
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
€779.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezHR
Lista száma338NI
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz95mm
Hangmagasság2.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD8
Shank Dia.17.00mm
MéretM22
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2722
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 3380003053 spirálcsapos dugó 3x0.50mm Hr | AG4BRY 33XT36 3380003053Metrikus Durva346mm0.50mmD34.00mmM318mm€111.01
OSG 3380004074 Spirálvégű csapolódugó 4x0.70 mm Hr | AG4BRZ 33XT37 3380004074Metrikus Durva352mm0.70mmD45.50mmM420mm€90.17
OSG 3380005084 Spirálvégű csapolódugó 5x0.80 mm Hr | AG4BTA 33XT38 3380005084Metrikus Durva360mm0.80mmD45.50mmM522mm€95.12
OSG 3380006105 Spirálvégű csapcsatlakozó 6 x 1.00 mm Hr | AG4BTB 33XT39 3380006105Metrikus Durva362mm1.00mmD56.00mmM620mm€118.41
OSG 3380006755 spirálhegyű csapcsatlakozó 6x0.75 mm Hr | AG4BTC 33XT40 3380006755Metrikus finom362mm0.75mmD56.00mmM620mm€118.41
OSG 3380008105 Spirálvégű csapolódugó 8 x 1.00 mm Hr | AG4BTD 33XT41 3380008105Metrikus finom362mm1.00mmD56.20mmM820mm€130.92
OSG 3380008255 spirálcsapos dugó 8 x 1.25 mm Hr | AG4BTE 33XT42 3380008255Metrikus Durva362mm1.25mmD56.20mmM820mm€130.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3380022258 Spirálhegyű csapszeg, 22x2.50 mm Hr
€779.24 /Mértékegység