SSI 0600-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 6 hüvelyk | AB3FQG 1RXF9

SSI 0600-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep 6 hüvelykes öntöttvas

Raktáron
Tétel: AB3FQG Típus: 0600-125WCIBM-TKereszthivatkozás: 1RXF9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€632.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsendes visszacsapó szelep
Kapcsolat típusa125 osztályú ostya perem
Hossz8.75 "
AnyagÖntöttvas
Max. Hőmérséklet300 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság8.75 "
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaBronz
Méret6
Szélesség5 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.91
Hajó magassága (cm)40.39
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód8481302010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes magasságÜlés anyagaMéretSzélességÁr
SSI 0200-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 2 hüvelyk | AB3FQB 1RXF4 0200-125WCIBM-T4.125 "4.125 "Bronz2"2 11 / 16 "€124.36
SSI 0250-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 2-1 / 2 hüvelyk | AB3FQC 1RXF5 0250-125WCIBM-T4.875 "4.88 "Bronz2.5 "2.875 "€145.01
SSI 0300-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 3 hüvelyk | AB3FQD 1RXF6 0300-125WCIBM-T5.375 "5.375 "Bronz3"3.187 "€184.61
SSI 0400-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 4 hüvelyk | AB3FQE 1RXF7 0400-125WCIBM-T6.875 "6.875 "Bronz4mm4"€324.74
SSI 0500-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 5 hüvelyk | AB3FQF 1RXF8 0500-125WCIBM-T7.75 "7.75 "Bronz5"4.62 "€486.55
SSI 0800-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 8 hüvelyk | AB3FQH 1RXG1 0800-125WCIBM-T11 "11 "Bronz86.5 "€1,485.63
SSI 0200-125WCITM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 2 hüvelyk | AB3FQJ 1RXG2 0200-125WCITM-T4.125 "4.125 "2"2 11 / 16 "€166.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0600-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep 6 hüvelykes öntöttvas
€632.82 /Mértékegység