SSI 0800-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 8 hüvelyk | AB3FQH 1RXG1

SSI 0800-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep 8 hüvelykes öntöttvas

Raktáron
Tétel: AB3FQH Típus: 0800-125WCIBM-TKereszthivatkozás: 1RXG1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,607.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsendes visszacsapó szelep
Kapcsolat típusa125 osztályú ostya perem
Hossz11 "
AnyagÖntöttvas
Max. Hőmérséklet300 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság11 "
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaBronz
Méret8
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.45
Hajó magassága (cm)57.4
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8481302010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes magasságÜlés anyagaMéretSzélességÁr
SSI 0200-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 2 hüvelyk | AB3FQB 1RXF4 0200-125WCIBM-T4.125 "4.125 "Bronz2"2 11 / 16 "€123.04
SSI 0250-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 2-1 / 2 hüvelyk | AB3FQC 1RXF5 0250-125WCIBM-T4.875 "4.88 "Bronz2.5 "2.875 "€146.72
SSI 0300-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 3 hüvelyk | AB3FQD 1RXF6 0300-125WCIBM-T5.375 "5.375 "Bronz3"3.187 "€196.42
SSI 0400-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 4 hüvelyk | AB3FQE 1RXF7 0400-125WCIBM-T6.875 "6.875 "Bronz4mm4"€350.16
SSI 0500-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 5 hüvelyk | AB3FQF 1RXF8 0500-125WCIBM-T7.75 "7.75 "Bronz5"4.62 "€526.39
SSI 0600-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 6 hüvelyk | AB3FQG 1RXF9 0600-125WCIBM-T8.75 "8.75 "Bronz65 9 / 16 "€684.61
SSI 0200-125WCITM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 2 hüvelyk | AB3FQJ 1RXG2 0200-125WCITM-T4.125 "4.125 "2"2 11 / 16 "€179.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0800-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep 8 hüvelykes öntöttvas
€1,607.22 /Mértékegység