Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SSI 0250-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 2-1 / 2 hüvelyk | AB3FQC 1RXF5

SSI 0250-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 2-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3FQC Típus: 0250-125WCIBM-TKereszthivatkozás: 1RXF5
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
€146.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsendes visszacsapó szelep
Kapcsolat típusa125 osztályú ostya perem
Hossz4.875 "
AnyagÖntöttvas
Max. Hőmérséklet300 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság4.88 "
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaBronz
Méret2.5 "
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.915
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481302010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes magasságÜlés anyagaMéretSzélességÁr
SSI 0200-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 2 hüvelyk | AB3FQB 1RXF4 0200-125WCIBM-T4.125 "4.125 "Bronz2"2 11 / 16 "€123.04
SSI 0300-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 3 hüvelyk | AB3FQD 1RXF6 0300-125WCIBM-T5.375 "5.375 "Bronz3"3.187 "€196.42
SSI 0400-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 4 hüvelyk | AB3FQE 1RXF7 0400-125WCIBM-T6.875 "6.875 "Bronz4mm4"€350.16
SSI 0500-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 5 hüvelyk | AB3FQF 1RXF8 0500-125WCIBM-T7.75 "7.75 "Bronz5"4.62 "€526.39
SSI 0600-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 6 hüvelyk | AB3FQG 1RXF9 0600-125WCIBM-T8.75 "8.75 "Bronz65 9 / 16 "€684.61
SSI 0800-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 8 hüvelyk | AB3FQH 1RXG1 0800-125WCIBM-T11 "11 "Bronz86.5 "€1,607.22
SSI 0200-125WCITM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 2 hüvelyk | AB3FQJ 1RXG2 0200-125WCITM-T4.125 "4.125 "2"2 11 / 16 "€179.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0250-125WCIBM-T csendes visszacsapó szelep öntöttvas 2-1/2 hüvelykes
€146.72 /Mértékegység