Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D V1 terhelésmegszakító kapcsoló 20a | AF9GQD 2FL52

SQUARE D V1 terhelésmegszakító kapcsoló 20a

Raktáron
Tétel: AF9GQD Modell: V1Kereszthivatkozás: 2FL52
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
€177.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelés-kapcsoló
erősítők20
Kapcsolatfelvétel3 PST
Adóáltalános
HP10 LE @ 600 VAC
AnyagNemfémes
Pólusok száma3
Vezetékek száma3
Feszültség600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPFeszültségÁr
SQUARE D V2 terhelésmegszakító kapcsoló 25a | AF9GQE 2FL53 V22520 LE @ 600 VAC600 VAC€283.49
SQUARE D V3 terhelésmegszakító kapcsoló 45a | AF9GQF 2FL54 V34540 LE @ 600 VAC600 VAC€378.74
SQUARE D V4 terhelésmegszakító kapcsoló 63a | AF9GQG 2FL55 V46350 LE @ 600 VAC600€419.65
SQUARE D V5 terhelésmegszakító kapcsoló 100a | AF9GQH 2FL56 V510060 LE @ 600 VAC600 VAC€529.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D V1 terhelésmegszakító kapcsoló 20a
€177.41 /Mértékegység