Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D V2 terhelésmegszakító kapcsoló 25a | AF9GQE 2FL53

SQUARE D V2 terhelésmegszakító kapcsoló 25a

Raktáron
Tétel: AF9GQE Modell: V2Kereszthivatkozás: 2FL53
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
€283.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelés-kapcsoló
erősítők25
Kapcsolatfelvétel3 PST
Adóáltalános
HP20 LE @ 600 VAC
AnyagNemfémes
Pólusok száma3
Vezetékek száma3
Feszültség600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPFeszültségÁr
SQUARE D V1 terhelésmegszakító kapcsoló 20a | AF9GQD 2FL52 V12010 LE @ 600 VAC600 VAC€177.41
SQUARE D V3 terhelésmegszakító kapcsoló 45a | AF9GQF 2FL54 V34540 LE @ 600 VAC600 VAC€378.74
SQUARE D V4 terhelésmegszakító kapcsoló 63a | AF9GQG 2FL55 V46350 LE @ 600 VAC600€419.65
SQUARE D V5 terhelésmegszakító kapcsoló 100a | AF9GQH 2FL56 V510060 LE @ 600 VAC600 VAC€529.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D V2 terhelésmegszakító kapcsoló 25a
€283.49 /Mértékegység