Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D V5 terhelésmegszakító kapcsoló 100a | AF9GQH 2FL56

SQUARE D V5 terhelésmegszakító kapcsoló 100a

Raktáron
Tétel: AF9GQH Modell: V5Kereszthivatkozás: 2FL56
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
€529.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelés-kapcsoló
erősítők100
Kapcsolatfelvétel3 PST
Adóáltalános
HP60 LE @ 600 VAC
AnyagNemfémes
Pólusok száma3
Vezetékek száma3
Feszültség600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPFeszültségÁr
SQUARE D V1 terhelésmegszakító kapcsoló 20a | AF9GQD 2FL52 V12010 LE @ 600 VAC600 VAC€177.41
SQUARE D V2 terhelésmegszakító kapcsoló 25a | AF9GQE 2FL53 V22520 LE @ 600 VAC600 VAC€283.49
SQUARE D V3 terhelésmegszakító kapcsoló 45a | AF9GQF 2FL54 V34540 LE @ 600 VAC600 VAC€378.74
SQUARE D V4 terhelésmegszakító kapcsoló 63a | AF9GQG 2FL55 V46350 LE @ 600 VAC600€419.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D V5 terhelésmegszakító kapcsoló 100a
€529.90 /Mértékegység