Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D SL225 megszakító segédadagoló készlet, 225A, I-Line tartó | CE6HVK

SQUARE D SL225 megszakító segédadagoló készlet, 225A, I-Line rögzítés

Raktáron
Tétel: CE6HVK Modell: SL225

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€699.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAladagoló fülkészlet
erősítők225
frame típusaSL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6685
Hajó magassága (cm)15.19
Hajó hossza (cm)31.8
Hajószélesség (cm)19.61
Származási országUS

Termék részletek:

    • A négyzet alakú D SL225 megszakító segédbetápláló saru készlet a fő fülek cseréjeként szolgál paneltáblákban vagy elektromos eszközökben
    • Az I-Line stílus egyszerű telepítést és eltávolítást tesz lehetővé paneltáblán vagy kapcsolótáblán
    • EU RoHS-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet S33931 Aladagoló Lug Kit Sl 1200 Amp 600vac 3p | AG8UVX S339311200ASL3600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D SL100 Aladagoló Lug Kit Sl 100 Amp 600vac 3p | AG8VCU SL100100ASL3600V€337.25
ajánlatkérés
SQUARE D SL250 Aladagoló fülhallgató készlet Sl 250 Amp 600vac 3p | AG8VCV SL250250ASL3600V€699.44
D SQUARE D SL400 Aladagoló Lug Kit Sl 400 Amp 600vac 3p | AG8VCW SL400400ASL3600V€998.43
SQUARE D SL800 Aladagoló Lug Kit Sl 800 Amp 600vac 3p | AG8VCX SL800800ASL3600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D QO2125SL adagolókészlet, 10kAIC, 240 V, 125A, 2 pólusú | CE6HPD QO2125SL125QO2240€215.38
SQUARE D QO3125SL öntött tokos megszakító, hőmágneses, 100A, 240VAC | CE6HPP QO3125SL125QO3240€335.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D SL225 megszakító segédadagoló készlet, 225A, I-Line rögzítés
€699.44 /Mértékegység