Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QO3125SL öntött tokos megszakító, hőmágneses, 100A, 240VAC | CE6HPP

SQUARE D QO3125SL öntött tokos megszakító, hőmágneses, 100A, 240VAC

Raktáron
Tétel: CE6HPP Modell: QO3125SL
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
€335.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAladagoló fülkészlet
erősítők125
frame típusaQO
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D QO3125SL öntött házú megszakító, amely túláram elleni védelmet és kapcsolást biztosít AC és DC rendszerekben
    • A nem cserélhető, termikus mágneses kioldó mechanizmus felülírja az enyhe áramerősséget, miközben azonnal reagál az erős ingadozásokra
    • A dugaszolható rögzítés egyszerű csatlakozást biztosít a paneltáblákhoz és kapcsolótáblákhoz a gyors telepítés és javítás érdekében
    • Támogatja a 12-2/0 AWG réz- és alumíniumhuzalokat
    • IEC besorolású, CSA tanúsított és UL felsorolt

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet S33931 Aladagoló Lug Kit Sl 1200 Amp 600vac 3p | AG8UVX S339311200ASL3600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D SL100 Aladagoló Lug Kit Sl 100 Amp 600vac 3p | AG8VCU SL100100ASL3600V€337.25
ajánlatkérés
SQUARE D SL250 Aladagoló fülhallgató készlet Sl 250 Amp 600vac 3p | AG8VCV SL250250ASL3600V€699.44
D SQUARE D SL400 Aladagoló Lug Kit Sl 400 Amp 600vac 3p | AG8VCW SL400400ASL3600V€998.43
SQUARE D SL800 Aladagoló Lug Kit Sl 800 Amp 600vac 3p | AG8VCX SL800800ASL3600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D QO2125SL adagolókészlet, 10kAIC, 240 V, 125A, 2 pólusú | CE6HPD QO2125SL125QO2240€215.38
SQUARE D QOB3125SL Mini megszakító tartozék, 125A, 3P, 10kAIC 240V-on | CE6HRQ QOB3125SL125QOB3240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO3125SL öntött tokos megszakító, hőmágneses, 100A, 240VAC
€335.06 /Mértékegység