AKRO-MILS 30170 polcos szemetes


Az Akro-Mils 30170 sorozatú polcos ládák 4 hüvelyk magas tárolóegységek, amelyek különféle ipari szerszámok, alkatrészek és berendezések hatékony szervezésére és tárolására szolgálnak raktározásban, gyártásban és különféle ipari környezetben.

Szűrő
Magasság: 4 "hogy 5" , Belső hossz: 10 1 / 4 " , Belső szélesség: 10 " , Hossz: 10 "hogy 12" , Terhelhetőség: 20 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 4" , Külső hossz: 11 5 / 8 " , Külső szélesség: 11 1 / 8 " , Csomag mennyisége: 12 , Szélesség: 10 "hogy 12"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30170KÉK
Kék€15.71
B
30170 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€17.20
C
30170ZÖLD
Zöld€15.71
D
30170RED
Piros€15.71
E
30170YELLO
Sárga€15.71

30170 polcos szemetes

Az Akro-Mils 30170 sorozatú polcos ládák 4 hüvelyk magas tárolóegységek, amelyek különféle ipari szerszámok, alkatrészek és berendezések hatékony szervezésére és tárolására szolgálnak raktározásban, gyártásban és különféle ipari környezetben.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils 30170 polcos edények egyrészes vízálló szerkezettel rendelkeznek, így akár -20 F-ig is ellenállnak.
  • Tartalmaznak egy szélességelválasztót a kis alkatrészek elkülönített és rendezett rögzítésére.
  • Ezek a polcos rekeszek megkönnyítik az egységek egymásba ágyazását a helyhatékonyság érdekében, mivel több tárolót tárolnak ugyanabban a helyen, amikor üresek.
  • Tartalmazzák a garat elülső részét, hogy egyszerű hozzáférést biztosítsanak a tartalomhoz, ha más tárolókkal vannak egymásra rakva.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 40130 osztó: Ez az elválasztó lehetővé teszi a kisebb tárgyak egyszerű rendszerezését és tárolását ugyanabban a tárolóban, így maximalizálja a tárhelyet és javítja a hatékonyságot.
  • Akro-MilsAkro-Mils 30102 Nagy szemeteskupa: Ennek a tárolóedénynek az az előnye, hogy bármilyen magasságban behelyezhető a tárolórekeszbe, így a tárolóbeállítást az egyedi igényeknek és preferenciáknak megfelelően testreszabhatja.
  • Akro-Mils 40410 kiterjesztett címketartó: Címkék megjelenítésére és a rekeszeken való tartására szolgál, lehetővé téve a tartályok tartalmának egyszerű azonosítását.
  • Akro-Mils 29300 kártyatartó: Ez a raktártartó alkalmas 4 hüvelykes polcos rekeszekkel az indexkártyák és a függőlegesen tárolandó kartonlapok tárolására és rendezésére.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen színválasztékok állnak rendelkezésre ezekben a polcos tárolókban?

  • Kék
  • Zöld
  • Piros
  • Sárga
  • Tiszta fehér

Milyen típusú polcokat használnak az Akro-Mils 30170 polctárolókhoz?

A 12, 18 és 24 hüvelykes mélységű tartályok szabványos huzal- vagy acélpolcokkal működnek.

Használhatók ezek az Akro-Mils 30170 polcos edények a kartondobozok alternatívájaként?

Igen, kiváló ipari minőségű polimer konstrukciójuk lehetővé teszi, hogy repedésmentesen teljesen megrakodjanak, és ellenállnak az olajnak és a zsírnak, ezért ideális választás a kartondobozok kiváló alternatívájaként.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?