SQUARE D SL1200P5 megszakító I-Line segédadagoló saru készlet, 1200A névleges áram | CE6HVL

SQUARE D SL1200P5 áramköri megszakító I-Line adagolósaru készlet, 1200A névleges áram

Raktáron
Cikkszám: CE6HVL Modell: SL1200P5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,613.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAladagoló fülkészlet
erősítők1200
frame típusaSL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.048
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)30.73
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D SL1200P5 megszakító segédbetápláló saru készlet, amelyet a panelek vagy más elektromos eszközök fő füleinek helyettesítésére terveztek
    • HCP, HCP-SU és HCR-U panelekhez használható

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet S33931 Aladagoló Lug Kit Sl 1200 Amp 600vac 3p | AG8UVX S339311200ASL3600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D SL100 Aladagoló Lug Kit Sl 100 Amp 600vac 3p | AG8VCU SL100100ASL3600V€337.25
ajánlatkérés
SQUARE D SL250 Aladagoló fülhallgató készlet Sl 250 Amp 600vac 3p | AG8VCV SL250250ASL3600V€699.44
D SQUARE D SL400 Aladagoló Lug Kit Sl 400 Amp 600vac 3p | AG8VCW SL400400ASL3600V€998.43
SQUARE D SL800 Aladagoló Lug Kit Sl 800 Amp 600vac 3p | AG8VCX SL800800ASL3600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D QO2125SL adagolókészlet, 10kAIC, 240 V, 125A, 2 pólusú | CE6HPD QO2125SL125QO2240€215.38
SQUARE D QO3125SL öntött tokos megszakító, hőmágneses, 100A, 240VAC | CE6HPP QO3125SL125QO3240€335.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D SL1200P5 áramköri megszakító I-Line adagolósaru készlet, 1200A névleges áram
€3,613.63 /Mértékegység