Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D SDSA3650D Túlfeszültség-védelem 1. és 2. típusú 40ka 3p | AA8PWD 19H479

SQUARE D SDSA3650D 1. és 2. típusú túlfeszültség-védelem 40ka 3p

Raktáron
Tétel: AA8PWD Típus: SDSA3650DKereszthivatkozás: 19H479

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€548.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Mélység3.39 "
Ház típusaNEMA 4X
Szűrő típusaSzűrés nélküli
Hossz3.6 "
Hely típusa1. és 2. típus
Max. Folyamatos üzemi feszültség1500 V LL
Max. Túlfeszültség fázisonként40kA
A védelem módjai3
Felszerelési stílusPaneltartó
Névleges kisülési áram10kA
Pólusok száma3
Fázis3D
típusHuzalozott
Feszültség240/480/600
Feszültségvédelem besorolása4000 V (LL)
Szélesség3"
Vezetékmérő# 12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaMélységHáz anyagaVezetékek számaFázistípusFeszültségSzélességÁr
SQUARE D TVS6HWA10X túlfeszültség-védelem vezetékes 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Nemfémes3 vezeték + földelés3Hardwired240 Delta4.8 "€2,228.87
SQUARE D SDSA1175 Spd 1 fázis | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Műanyag31SHuzalozott120/2402.25 "€154.23
SQUARE D SDSA3650 túlfeszültség-védelmi eszköz, sebészeti, 40KA, 600Y/347VAC, 3 fázisú, 4 vezetékes | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmMűanyag43Túlfeszültség-levezető120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm€433.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D SDSA3650D 1. és 2. típusú túlfeszültség-védelem 40ka 3p
€548.00 /Mértékegység