Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D TVS6HWA10X túlfeszültség-védelem vezetékes 100ka | AF9LRQ 30EG21

SQUARE D TVS6HWA10X túlfeszültség-védelem vezetékes 100 ka

Raktáron
Tétel: AF9LRQ Modell: TVS6HWA10XKereszthivatkozás: 30EG21
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
€2,228.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Mélység2.92 "
Ház anyagaNemfémes
Ház típusaNEMA 4X
Szűrő típusaSzűrő
Lábjegyzetek10 év Garancia, opcionális Flushmount készlet és távirányító elérhető
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hossz8.62 "
Villámimpulzus áram100kA
Hely típusaTípus 2
AnyagNemfémes
Max. Folyamatos üzemi feszültség300
Max. Túlfeszültség áram módonként50kA
Max. Túlfeszültség fázisonként100kA
A védelem módjai6
Felszerelési stílusBimbótartó, huzal ólom
Zajcsökkentési besorolás NRR-54 DB
Névleges kisülési áram20kA
Pólusok száma1
Vezetékek száma3 vezeték + földelés
Fázis3
Védelmi osztályTípus 2 SPD
Rövidzárlati áramérték200kA
típusHardwired
Feszültség240 Delta
Feszültségvédelem1500
Feszültségvédelem besorolása1500 V (LG), 1500 V (LL)
Szélesség4.8 "
Huzal3W + földelés
Vezetékmérő# 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8536308000

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaMélységHáz anyagaVezetékek számaFázistípusFeszültségSzélességÁr
SQUARE D SDSA3650D Túlfeszültség-védelem 1. és 2. típusú 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3DHuzalozott240/480/6003"€548.00
SQUARE D SDSA1175 Spd 1 fázis | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Műanyag31SHuzalozott120/2402.25 "€154.23
SQUARE D SDSA3650 túlfeszültség-védelmi eszköz, sebészeti, 40KA, 600Y/347VAC, 3 fázisú, 4 vezetékes | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmMűanyag43Túlfeszültség-levezető120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm€433.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D TVS6HWA10X túlfeszültség-védelem vezetékes 100 ka
€2,228.87 /Mértékegység